Registrador gráfico serie ACR 700 de Anderson Instrument Co.

Registrador gráfico serie ACR 700 de Anderson Instrument Co.

Registrador gráfico serie ACR 700 de Anderson Instrument Co. Modelo: 71120000002100W. Clasificación de entrada: 115 VCA. Clasificaciones de salida de relé: 115 VCA: 5,0 A resistivo 1/8 HP o 250 VA. Clasificación de la carcasa: NEMA 4. Fabricado en EE. UU. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1204
  • Fabricante: Anderson Instrument Co.
  • Modelo: 71120000002100W
  • Número de serie: 9805146

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 14

Detalles adicionales del producto

Registrador gráfico serie ACR 700 de Anderson Instrument Co.