Sellador de tapas giratorio Angelus de 4 estaciones
Sellador de tapas giratorio Angelus de 4 estaciones. Modelo: 29 P. S/N: 1794739. Motor Teco, S/N LGH161040009: 3 HP, 865 rpm, 230/460 V, 9,4/4,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Configurado con agarraderas 211 X 510 X 700. Tapa metálica desplegada con un diámetro de 2-15/16 pulg. Dimensiones totales: 60 pulg. LX 55 pulg. WX 83 pulg. H.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA497.24a
- Manufacturer: Angelus
- Model: JLT 29P
- Serial Number: 1794739