Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache, 450 galones

Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache, 450 galones

Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache: 450 galones. Agitador de raspado lateral. El tanque incluye (2) bolas Cip de 3-1/2 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto para facilitar la limpieza. Motor Leeson, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.4/1.2 FLA, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios David Brown Radicon, 12 relaciones, 143,75 rpm (final). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) de 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de diámetro. x 10 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFC113.34
  • Manufacturer: Apache

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache, 450 galones