API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten - 550 pies cuadrados

API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten - 550 pies cuadrados

1994 API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten. Modelo: SIGMA 27H-150. Número de serie: 24394HX-02. Material de la placa: Titanio. Número de Placas: 192. Material de junta: Nitrilo. MAWP: 150 psig a 285 °F. Prensa de prueba: 225 psig. Aprox. Número de secciones: 2. Número de divisores: 1. Superficie total de transferencia de calor: aprox. 550 pies cuadrados. Entradas/salidas: (8) 2 ½ pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN487).

Product Details

  • Cantidad en stock: CSWB363.25a
  • Manufacturer: API Schmidt Bretten
  • Model: SIGMA 27H-150
  • Serial Number: 24394HX-02

Heat Exchanger Details

  • Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 550
  • Plate Material: Titanium
  • Number of Plates: 192
  • Number of Dividers: 1
  • Number of Sections: 2
  • MAWP (PSI at temp): 150 psig @ 285 °F
  • Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (8) 2 ½ in. dia. S-line fittings.

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

  • Length (Inches): 76
  • Width (Inches): 25
  • Height (Inches): 54
  • ACN: 487

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1994

API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten - 550 pies cuadrados