Aplicación Engineering Corporation Enfriador enfriado por agua - 10 toneladas

Aplicación Engineering Corporation Enfriador enfriado por agua - 10 toneladas

Enfriador enfriado por agua de Application Engineering Corporation: 10 toneladas. Modelo: WC-10-D/B. Número de serie: 76F053. Refrigerante: R-22. Fluido caloportador: 30/70 anticongelante/agua. Temperatura mínima: 20/50 °F. Requisitos del sistema: 230 V, 45 amperios, 60 Hz, trifásico. Compresor Copeland Copelmatic, Modelo: 9RC1-1010-THC, S/N: 81K78633, requisitos eléctricos: 208/230 V, 208 RLA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, proceso), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, proceso), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DRGP067.8
  • Fabricante: Application Engineering Corporation
  • Modelo: WC-10-D/B
  • Número de serie: 76F053

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Aplicación Engineering Corporation Enfriador enfriado por agua - 10 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente