Aplicador de cobertura de sistemas Fedco

Aplicador de cobertura de sistemas Fedco

Aplicador de cobertura de Fedco Systems. Modelo: 40. S/N: 148. La unidad consta de un diámetro de 8-1/2 pulg. Tambor L de 47-1/2 pulg. con (52) ranuras de 1/8 pulg. espaciadas a una distancia de 1/2 pulg. Espacio libre entre los tambores y la base: 3/8 pulg. Diseñado para deslizarse longitudinalmente sobre el riel. Dimensiones de alimentación de la tolva: 43 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Dimensiones de descarga de la tolva: 32 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. El panel de control opera los motores de CC. Motor Baldor DC (tambor), 1/3 hp, 1750 rpm, 90/100/50 V, 3,7/0,4/0,8 amperios. Motor Baldor AC (cuchillas de limpieza), 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6/2.3-3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 77-1/2 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNP192.12a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 40
  • Número de serie: 148

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.33 hp Baldor DC Motor, and (1) 0.5 hp Baldor AC Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 77.5
  • Ancho (pulgadas): 40.5
  • Altura (pulgadas): 26.5

Detalles adicionales del producto

Aplicador de cobertura de sistemas Fedco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente