Aplicador de empanado Stein Breader
Aplicador de empanado Stein Breader. Modelo: L-6. S/N: 307. Motor Baldor, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Accionamientos por motor. Motor del ventilador: Reliance Electric, 1/3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,8/0,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Tornillo transportador: 47 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro. Tornillo alimentador: 60 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones del contenedor: 29 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho con división en el medio. Dimensiones de la correa: 37 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Correa final: 39 pulgadas de alto x 30 pulgadas de ancho. Correa de salida: 36 pulgadas de alto. Panel de control: (4) interruptores, arranque/parada. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: EKTF9381.5a
- Fabricante: Stein
- Modelo: L-6
- Número de serie: 307
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!