Aplicador universal de etiquetas de limpieza

Aplicador universal de etiquetas de limpieza

Aplicador universal de etiquetas de limpieza con soporte ajustable. Modelo: L15. NUMERO DE SERIE 2268LWE. Eléctrico: 120 VAC= +/-10%. Freno de embrague de alta resistencia, velocidad variable, detección fotoeléctrica de etiquetas, retardo de arranque y parada opcional. Velocidad: Hasta 1200" por minuto, ancho de banda: hasta 6,5 ​​pulgadas, capacidad del rollo de etiquetas: hasta 12 pulgadas de diámetro exterior. Dimensiones: 19,5 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de profundidad x 22,5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JJJA008.
  • Fabricante: Universal
  • Modelo: L15
  • Número de serie: 2268LWE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Aplicador universal de etiquetas de limpieza

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente