Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa principal de Apparatebaumack Muhlheim: 150 galones. Acero inoxidable. Clasificación de presión: 5 bares a 60 °C. (72 psi a 138 °F.) Entrada: Brida de 3 pulgadas, Salida: Brida de 3 pulgadas. Parte superior abovedada con puerta de acceso presurizada de 12 x 15 pulgadas. Montado en un marco de 43 pulgadas cuadradas hecho de tubos de 3 pulgadas cuadradas. Excelente condición.

Product Details

  • Cantidad en stock: GICS208.8a
  • Manufacturer: Apparatebaumack Muhlheim

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones