APV 12,000 lb/h. Sistema HTST Acero Inoxidable

APV 12,000 lb/h. Sistema HTST Acero Inoxidable

APV 12,000 lb/h. Sistema HTST de acero inoxidable con prensa R51 con apertura y cierre hidráulico, S/N 24297, tubo de retención aislado de acero inoxidable de 3 pulg., tanque de equilibrio, bomba positiva Tri-Clover TSK4, modelo: 372265, S/N 01-5-9374 y Controles automatizados Anderson AV-9900 con juntas nuevas. Duty 1 Huevo entero/clara de huevo 12,000 pph 34-123-146-57-34 usando 100 gpm de agua caliente a 148 grados y 90 gpm de glicol a 33 grados Duty 2 Yema simple 6,400 pph 34-119-146-61-37 usando 100 gpm 149 agua caliente y 90 gpm de glicol de 33 grados

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 500.ME88a.160
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 24297

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

APV 12,000 lb/h. Sistema HTST Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Filtro en línea de acero inoxidableStainless Steel Inline Filter Not Specified
Agotado