Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)

Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Modelo: 2-1/2-2. Número de serie: U5862. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Brook: 5 Hp, 3450 Rpm, 440 V, 6,9 A, 60 Hz, Trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8145
  • Manufacturer: APV
  • Model: 2-1/2-2
  • Serial Number: U5862

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 4
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Brook
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 575
  • Motor Amps: 6.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: L184TD

Dimensions:

  • Length (Inches): 28.5
  • Width (Inches): 12.5
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)