Bomba centrífuga APV 2-2 1/2 (5 HP, 310 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 2-2 1/2 (5 HP, 310 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de modelo: U2866M. Tamaño: 2x2-1/2. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Brook Crompton Parkinson, Ltd., motor, 5 hp, 3420 rpm, 575 voltios, 5,3 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba APV Puma está diseñada para usarse en áreas de trabajo abiertas adyacentes a plantas de procesamiento industrial, de alimentos, bebidas y lácteos. Opción de sello: cuerpo accionado por resorte equipado con un anillo de carbono que opera contra una placa frontal reversible de acero inoxidable endurecido. Entradas: (1) conector ACME de 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX722.1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: 2-2 1/2
  • Serial Number: U2866M

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 310
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 90
  • Impeller Diameter (inches): 5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Crompton Motor
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3420
  • Motor Voltage: 575
  • Motor Amps: 5.3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 28
  • Width (Inches): 12.5
  • Height (Inches): 15.5

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV 2-2 1/2 (5 HP, 310 GPM máx.)