Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)
Bomba Puma APV de acero inoxidable. Número de serie. P1160. Tamaño: 2-2 ½. Motor Brook Crompton Parkinson: 7,5 Hp, 3420 Rpm, 575 V, 7,5 A, 60 Hz, Trifásico. (1) 5-1/4 pulg. de diámetro. impulso. Dimensiones totales 2 pies 1 pulg. L x 1 pie. 1/2 pulgada de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX721.1a
- Manufacturer: APV
- Model: 2-2 1/2
- Serial Number: P1160
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Impeller Diameter (inches): 5.25
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Arroyo
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3420
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 7.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 12.5