Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV Puma. Número de serie: D397. Tamaño: 2-3-9. Capacidad: 160 gpm. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulg. Motor Brook: 5 Hp, 1730 Rpm, 220/440 V, 12,6/6,3 A, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF148E
  • Manufacturer: APV
  • Model: 2-3
  • Serial Number: D397

Pump Details

  • Pump Type: Centrífugo
  • Max Gallons Per Minute GPM: 160
  • Impeller Diameter (inches): 5.5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Entrada
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
  • Inlet/Outlet 2: Salida
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included?
  • Motor Manufacturer: Arroyo
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1730
  • Motor Voltage: 220/440
  • Motor Amps: 12,6/6,3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 28.5
  • Width (Inches): 14
  • Height (Inches): 16.75

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)