Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)

Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Número de serie: 121079-2. Tamaño: 2/3/9. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor Eléctrico WEG de 5 pulg., 5 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 11-5/8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF148D
  • Manufacturer: APV
  • Model: 2-3
  • Serial Number: 121079-2

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: WEG
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3490
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 13/6.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 23
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 23.625

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)