Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)

Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: Talla 2. S/N: U1428. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Brook de 5 pulgadas, 5 hp, 3450 rpm, 575 V, 5,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP074.
  • Manufacturer: APV
  • Model: 3-2
  • Serial Number: U1428

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Brook
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 575
  • Motor Amps: 5.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: LS184TC

Dimensions:

  • Length (Inches): 27
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)