Bomba de desplazamiento positivo APV 4RIHD (10 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV 4RIHD (10 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: 4RIHD. Número de serie: R-21355. Motor eléctrico Teco, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 23,3/11,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord Gear, relación: 11,71, par de torsión: 6284 lb-in. rpm de entrada/salida: 1755/ 149 (final). Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) puerto lateral de 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDFD002.9
  • Manufacturer: APV
  • Model: 4RIHD
  • Serial Number: R-21355

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 160
  • Max Speed RPM: 900
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 9

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1755
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 23.3/11.65
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 215T

Dimensions:

  • Length (Inches): 56.5
  • Width (Inches): 27
  • Height (Inches): 40

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV 4RIHD (10 HP, 160 GPM máx.)