Bomba centrífuga APV 6V2 (3 HP, 135 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 6V2 (3 HP, 135 GPM máx.)

Bomba APV Crepaco - Número de serie: 1000002822768, Modelo 6V2. Conexiones - Tamaño de entrada (pulg): 3, Tamaño de salida (pulg): 2. Impulsor - Diámetro máximo (pulg): 5-13/16. Máximo rendimiento a 1750 RPM - Capacidad GPM: 135, Cabezal en pies: 23, Cabezal de cierre (pies): 41. Gama de tamaños de bastidor del motor: 58C a 215TC. RPM máximas: 3500 Produciendo 280 GPM. La bomba centrífuga serie V2 está diseñada para bombear líquidos de velocidad baja y media. Motor Baldor Reliance - CAT No: CEWDM3611F, ESPECIFICACIÓN: 36K190S266C1, HP: 3, Voltios: 208-230/460, Amperios: 9-8.4/4.2, RPM: 1760, Marco: 182TC, Hz: 60.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BAFV06
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: 1000000000000

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 135
  • RPM de velocidad máxima: 3,500
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9-8.4/4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga APV 6V2 (3 HP, 135 GPM máx.)

Precio:
$5,000