Válvula de 3 vías accionada por aire APV
Válvula de 3 vías accionada por aire APV. Modelo: SW43T20B1V3TT. Presión máxima de aire: 150 psi. Presión mínima de aire: 70 psi. Entradas/Salidas: (3) Conexión S-Line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH543A
- Manufacturer: APV
- Model: SW43T20B1V3TT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 7.25
- Width (Inches): 5
- Height (Inches): 7.25