Congelador de Placas APV Amerio 35 -
Congelador automático de placas de contacto APV AMERIO MODELO 35 sobredimensionado. (usado anteriormente por MeadowGold Dairy) con 14 estaciones/15 placas de aluminio: 96-1/4 de ancho bruto (92 de superficie de congelación neta) x 144 de largo con mangueras de amoníaco reforzadas con acero inoxidable (1 de succión y ½ de líquido) + cuatro juegos adicionales de mangueras y colectores de mangueras y todos los accesorios para conexiones de entrada/salida de placas y conexiones a colectores de succión y descarga, bastidor completo, brazos de captura, cilindros hidráulicos con yugos, conjunto de brazo de empuje de carga/descarga, conjunto de unidad de potencia hidráulica, relé de botón pulsador de acero inoxidable panel de control y cabezales verticales de líquido y succión. Unidad completa con gabinete de acero inoxidable, microinterruptores y controles en el Marco; transportadores frontales y de descarga; y escalones/plataformas de acero inoxidable delante y detrás. La base se ha cortado por la mitad para que sea un corte de carga amplio legal para que se pueda volver a soldar cuando se instale. Y dos bombas herméticas de amoníaco HANSEN de 5hp con válvulas de control. El ancho máximo es de 8 pies 8 pulgadas de ancho (una pieza) y la altura máxima es de 9 pies 6 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: 1100.QQ1a
- Manufacturer: APV
- Model: Amerio 35
Plate Chiller Details