APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

Bomba de Alta Presión APV S/S, Modelo MS45 - 4TBS - 2000, S/N 109212105 con Motor de 100 hp incluyendo Válvulas, Tubo con Arrancador Cuadrado D Tamaño Empresa 4.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 650.RGTJ2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: MS45 - 4TBS - 2000
  • Número de serie: 109212105

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSIHomogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI
APV Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI

RCSC323.300

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Placas de prensa de acero inoxidable APVAPV Stainless Steel Press Plates APV
APV Placas de prensa de acero inoxidable APV

HDRG294B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba APV Puma Acero InoxidableBomba APV Puma Acero Inoxidable
APV Bomba APV Puma Acero Inoxidable

25b.5

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV (2 HP)APV Crepaco Pump Stainless Steel APV Crepaco
APV Bomba Centrífuga APV (2 HP)

END88301.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSIHomogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSI
Ahorrar 9%
Manómetro de homogeneizador APVAPV Homogenizer Pressure Gauge APV
APV Manómetro de homogeneizador APV

HDCD293.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores homogeneizadoresHomogenizer Motors Not Specified
Not Specified Motores homogeneizadores

GO98999a.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Placas de prensa de acero inoxidable APVAPV Stainless Steel Press Plates APV
APV Placas de prensa de acero inoxidable APV

HDRG294.6a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)

ENDX721.1a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente