Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Capacidad 85 gpm. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico EE. UU.: 3 Hp, 1765 Rpm, 208-230/460 V, 8.6-8/4, 60 Hz, Trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8293
- Manufacturer: APV
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 85
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Motor eléctrico estadounidense
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 8.6-8/4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 21.5
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 11.5