APV Creamery Package Procesador de fondo cónico de acero inoxidable con tapa de cúpula St. Regis Division - 300 galones

APV Creamery Package Procesador de fondo cónico de acero inoxidable con tapa de cúpula St. Regis Division - 300 galones

Procesador APV Crepaco con parte superior tipo domo y parte inferior cónica. Capacidad nominal: 300 galones. Características: escalera de 3 peldaños de montaje lateral, 14 pulgadas de ancho, deflector estático, agitador de barrido con deflectores giratorios y bola rociadora de 4 pulgadas. Descarga de presión del revestimiento interior: 0 psig. Camisa del intercambiador de calor: 50 psig. Entradas/salidas de la chaqueta: (2) Entradas superiores de 1-3/4 pulgadas: ventilación de vapor de 2-1/4 pulgadas, roscas de 2-1/2 pulgadas, ¾ pulgadas y 1-1/2 pulgadas para bola de pulverización. (3) salidas inferiores: 2-1/4 pulg., 2 pulg., 1-3/4 pulg., roscadas. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 5 pies 2,5 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDPK546.14
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 300-9923

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

APV Creamery Package Procesador de fondo cónico de acero inoxidable con tapa de cúpula St. Regis Division - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente