Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI
Homogeneizador de Crepaco APV. Modelo: 3DL-412. N/S: C-4040. Plano: 06B-P-376677. Capacidad máxima: 1000 gph. Diámetro del émbolo: 1,435 pulg. Cilindros con válvula de asiento accionados por resorte. Conjunto de válvula manual de dos etapas. Sonda de presión instalada. Presión máxima a 1000 GPH: 2000 PSI. Motor eléctrico Leeson, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 71/35,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector S-line de 2 pulgadas. Salida: (1) conector S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 5 pies. 3 pulgadas de largo x 3 pies. Ancho x 5 pies. 3-1/2 pulgadas de alto (ACN1000-81).
Product Details
- Cantidad en stock: HDST196.22a
- Manufacturer: APV
- Model: 3DL-412
- Serial Number: C-4040
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1000
- Maximum Operating Pressure (PSI): 3500
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 71/35.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 63.5
- ACN: 1000-81