Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI
Homogeneizador de crepacos. Modelo: 5DD435. Conjunto de válvula manual de dos etapas. 1-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. Presión máxima de funcionamiento: 2500 psig. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Cilindros de válvula de asiento de asiento. S/N: 3097. Capacidad máxima: 3500 gph. S/N: 3097. Motor Lincoln, 75 hp, 1175 rpm, 220 rpm (final), 230/460 V, 184/92 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 70-1/2 pulgadas de alto (ACN800).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF952.19a
- Manufacturer: Crepaco
- Model: 5DD435
- Serial Number: 3097
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 3500
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2500
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1175
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 184/92
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 50
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 68
- ACN: 800