Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI
Homogeneizador APV Crepaco 5 Cilindros. Número de modelo: 5DL425. Número de serie: Capacidad nominal de 2500 GPH y 1800 PSI. (5) 1-1/2 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Diámetro de las poleas: impulsor de 5-1/4 pulgadas, impulsado de 2 pies y 8 pulgadas. Motor Reliance Electric Company: 50 Hp, 1765 RPM, 208 V, 137 A, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (1) Línea S de 3 pulgadas. (1) 2 pulgadas de altura. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies ¾ pulgadas de ancho x 5 pies 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0442.55
- Manufacturer: APV
- Model: 5DL425
- Serial Number: D-2675
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 2500
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1800
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 208
- Motor Amps: 137
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 48.75
- Height (Inches): 69.5