Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI
Homogeneizador APV Crepaco Multi-Flo. Modelo: 5DL-770. N/S: E-6985. Capacidad de salida: aproximadamente 5000 gph a 2000 psi. Presión máxima nominal: 2000 PSI a 1200 y 900 rpm. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor de dos velocidades: 125 / 94 HP, 230V, 60 Hz, trifásico. Las características incluyen: émbolos de carburo de tungsteno, asientos reemplazables, un actuador derby/hidro de dos etapas y sensor de advertencia de alta temperatura.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDC319.60
- Manufacturer: APV
- Model: 5DL-770
- Serial Number: E-6985
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 5000
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2000
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 125 hp Reliance Electric twospeed motor (1) 0.5 hp Hydraulic pump with twospeed Leeson motor
Dimensions:
- Length (Inches): 81.5
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 84