APV Crepaco 60,000 / 37,000 lb. por hora Homogeneizador de 2 velocidades
APV Crepaco 60,000 / 37,000 lb. por hora Homogeneizador de 2 velocidades, Modelo 5DL770, S/N F6236 con válvula Derby y resorte de cárter nuevo 2002. 2000 psi máx., válvula hidráulica de 2 etapas, motor hidráulico Waldey Barnes, 1/2 hp, 208/230 voltios, 60/50 Hz, trifásico, 1725/1425 rpm, servicio continuo. Dimensiones totales 75 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 250.HDVM83.30a
- Manufacturer: APV
- Model: 5DL770
- Serial Number: F6236
Homogenizer Details