APV Crepaco 60,000 / 37,000 lb. por hora Homogeneizador de 2 velocidades

APV Crepaco 60,000 / 37,000 lb. por hora Homogeneizador de 2 velocidades

APV Crepaco 60,000 / 37,000 lb. por hora Homogeneizador de 2 velocidades, Modelo 5DL770, S/N F6236 con válvula Derby y resorte de cárter nuevo 2002. 2000 psi máx., válvula hidráulica de 2 etapas, motor hidráulico Waldey Barnes, 1/2 hp, 208/230 voltios, 60/50 Hz, trifásico, 1725/1425 rpm, servicio continuo. Dimensiones totales 75 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 250.HDVM83.30a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DL770
  • Número de serie: F6236

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

APV Crepaco 60,000 / 37,000 lb. por hora Homogeneizador de 2 velocidades

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente