Bomba Centrífuga APV/Crepaco 6V2

Bomba Centrífuga APV/Crepaco 6V2

Bomba centrífuga Crepaco. Modelo: 6V2. S/N: G-2023-90. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motores eléctricos Motor ilimitado, 3/1,5 hp, 3600/1800 rpm, 460 V, 3,9/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulg. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN25)

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC083.2
  • Manufacturer: APV
  • Model: 6V2
  • Serial Number: G-2023-90

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV/Crepaco 6V2