Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco

1991 Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 6V2. N/S: G-4563-91. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Hable con el vendedor sobre su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debería cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Louis Allis de 5 pulg., 3/1,5 hp, 3480/1710 rpm, 460 V. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulg. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie ½ pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN26)

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC089.2
  • Manufacturer: APV
  • Model: 6V2
  • Serial Number: G-4563-91

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV/Crepaco