APV Crepaco HTST

APV Crepaco HTST

APV Crepaco HTST. Modelo: SR35. S/N: 76827. Nat'l Bd: 3067. WO: 21308-1. Número de placas: 148. Superficie de transferencia de calor: aprox. 632 pies cuadrados. Número de divisores: 1. MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 5°F a 150 psig. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, S/N: 89R7762-01-4, Nat'l Bd: 9213, lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 375 °F, MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 150 psi, tubo lado MAWP: 125 psi a 375°F, lado del tubo MDMT: -20°F a 125 psi. Bomba centrífuga, S/N: 1527422 D.8. Motor eléctrico estadounidense, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 9,0-4,5/10,5-5,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Tanque de condensado: 13 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas de largo. Posicionador de válvula neumática Fisher, S/N: 11184269, tipo de actuador: 667, máx. suministro: 90 psi, rango de operación: 3-15 psi, tipo de cuerpo: ED, material: hierro, tamaño: 3, asiento: 416 sst, tapón del vástago: 316 sst/ 416 sst, clasificación: CL125. (3) Válvulas Neumáticas de Acero Inoxidable. Panel de control Hartel de acero inoxidable, dimensiones: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 3 pies de alto. Entradas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Conector I-line, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos bridados, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 11 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un video recorrido

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CFPH359.41a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR35
  • Número de serie: 76827

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 13
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 632
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 2 in. dia. ports, (1) 3 in. dia. port, (1) 2 in. dia. I-line fitting, (1) 2 in. dia. flanged port. Outlets: (2) 4 in. dia. flanged ports, (1) 1-1/2 in. dia. port, (2) 3 in. dia. ports, (1) 2 in. dia. flanged port.
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3067

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Descripción(es) de la bomba: Centrifugal Pump, S/N: 1527422 D.8.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9.0-4.5/10.5-5.25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 103
  • Ancho (pulgadas): 68
  • Altura (pulgadas): 134.5

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1989
APV Crepaco HTST