Tanque de mezcla y mezcla de barrido lateral y inferior aislado APV Crepaco, 1000 galones

Tanque de mezcla y mezcla de barrido lateral y inferior aislado APV Crepaco, 1000 galones

Tanque de mezcla y mezcla de barrido lateral y inferior aislado APV Crepaco: 1000 galones. S/N: E-4842. Materiales de construcción: acero inoxidable 304. Temperatura de diseño: 200ºF. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 1 pulgada de diámetro. x 4 pies 6 pulgadas de alto. Bolas de rociado doble para limpieza CIP. (2) Barredoras laterales, dimensiones: 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. (2) Barredoras inferiores, dimensiones: 3 pies de ancho x 4 pulgadas de alto. Dimensiones del deflector: 8 pulgadas de ancho x 2 pies. 11 pulgadas de alto (1) 1 pie 6 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto S-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto S-line, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de bola de pulverización, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. Aislamiento de espuma de poliuretano/fibra de vidrio de 2 pulgadas en el lateral y el cono. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: UGHB016
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: E-4842

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla y mezcla de barrido lateral y inferior aislado APV Crepaco, 1000 galones