Tanque mixto aislado APV Crepaco, 600 galones
Tanque de mezcla aislado APV Crepaco: 600 galones. Motor Reliance, 1725 y 850 rpm, 460 V, 2,9/1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Reliance, 1,5 y 1,38 hp, relación: 50, rpm de salida: 35 y 17. Diámetro de la hélice: 50 pulgadas. Bolas de rociado duales. Entrada: 19 pulg. de diámetro. Entrada: (2) Línea 'S' de 2 pulgadas, entrada de bola de rociado: de 1-1/2 pulgadas a línea 'S' de 2 pulgadas. Salida: 2-1/2 pulgadas para el vapor. Salida: Línea 'S' de 2 pulgadas con válvula de 2 vías. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 112 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD112.33a
- Manufacturer: APV
Tank Details