Mezclador/licuadora de alta velocidad APV Crepaco Liquiverter, 100 galones
Batidora/licuadora de alta velocidad APV Crepaco Liquiverter, 100 galones. Superficies de contacto de acero inoxidable 316. 10 pulgadas de diámetro. Impulsor estilo copa. Tapa abatible. Motor estadounidense, 3 hp, 1750 rpm, 1458 rpm (final), 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El Liquiverter está diseñado para incorporar sólidos secos, semisólidos o líquidos en una suspensión o producto líquido. Esto también se puede utilizar para mezclar, dispersar, reconstituir, disolver, rehidratar, romper previamente o volver a procesar sólidos solubles, pastas solubles y líquidos de forma rápida y completa. Entradas: Entrada de 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Descarga del tanque: rosca de 2-1/2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ654.23
- Manufacturer: APV