Bomba rotativa de desplazamiento positivo APV Crepaco serie M

Bomba rotativa de desplazamiento positivo APV Crepaco serie M

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie M. Modelo: M2H/036/20. El caudal de la bomba nueva es de 65 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Todas las bombas rotativas estándar APV Crepaco serie M están diseñadas y construidas para cumplir con los requisitos de las normas reglamentarias 3-A, USDA, BISSC y CE para bombas utilizadas en el procesamiento de lácteos, carne, panadería y otros productos alimenticios. Todos los materiales de construcción estándar están aprobados por la FDA para su uso en contacto con productos alimenticios. (ACN70a).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN184.5
  • Manufacturer: APV
  • Model: M2H/O36/20
  • Serial Number: P2147-96

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba rotativa de desplazamiento positivo APV Crepaco serie M