Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 16

Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 16

Bomba centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 16. S/N: 16-22128. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 3480 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. racor roscado. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 1 pie 9-3/8 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto (ACN27a).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8028
  • Manufacturer: APV
  • Model: 16
  • Serial Number: 16-22128

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 16