Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 18

Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 18

Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 18. S/N: 18-20954. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico Leeson de 4-1/2 pulgadas, 5 hp, 3510 rpm, 208-230/460 V, 13,0-12,0/6,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2-1/2 pulg. Salida: (1) conector ACME de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN25)

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC119.1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: 18
  • Serial Number: 18-20954

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 18