Bomba Centrífuga Sanitaria APV/Crepaco Modelo 18VS2

Bomba Centrífuga Sanitaria APV/Crepaco Modelo 18VS2

Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: 18VS2. El caudal de la bomba nueva es de 230 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 7-1/4 pulg. Motor eléctrico Lincoln, 7,5 hp, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies ½ pulgadas de largo x 1 pie 1-3/8 pulgadas de ancho x 1 pie ½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TAFM482B.a
  • Manufacturer: APV
  • Model: 18VS2
  • Serial Number: G9374

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Sanitaria APV/Crepaco Modelo 18VS2