Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio y acero inoxidable - 478 pies cuadrados
Intercambiador de Calor de Placas APV Crepaco. Modelo: R405-S. Cantidad total de placas: 85 (14 son de titanio y 71 son de acero inoxidable 316). Dimensiones de la placa: 3 pies. 9-1/4 pulgadas de largo x 1 pie. 5-1/2 pulg. W. Área de transferencia de calor: aprox. 478 pies cuadrados. El APV R405-S es ideal para la mayoría de las aplicaciones marinas o donde se utiliza agua de mar como agua de refrigeración durante largos períodos de tiempo. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.184
- Manufacturer: APV
- Model: R405-S
- Serial Number: 18279
Heat Exchanger Details