Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: R4. Opción de sellado: junta tórica. Motor, 3 hp, 1800 rpm, 230/460 V, 8,3/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Conducción, relación: 11:39, salida de rpm: 158 (final). Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BBCF688.20
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: R4

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco