Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6R. Número de serie: H-6034-94. Capacidad nominal: 150 gpm a 800 rpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 29 gpm. Motor con módulo de velocidad variable Reeves, tamaño: 331, relación: 6,2, velocidades de salida: 520 rpm máximo, 104 rpm mínimo. Piezas completas intercambiables. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS001.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R6R
  • Serial Number: H-6034-94

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R