Bomba Positiva APV Crepaco
Bomba Positiva APV Crepaco. Modelo: F-3796. Número de serie: R4R. Capacidad de la bomba: 60 gpm. Motor Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230-460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Dodge APG, relación: 5, rpm de salida: 350. Válvula de alivio de presión en la tapa. Base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD156A.6a
- Manufacturer: APV
- Model: F-3796
- Serial Number: R4R
Pump Details