Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R4R. N/S: B-6212. Capacidad: 55 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Revoluciones finales: 367 rev/min. Velocidad máxima: 900 rpm. Motor eléctrico Toshiba, 5 hp, 1715 rpm, 230/460 V, 13,0/6,5 amperios, 60 Hz. Las bombas de la serie "R" incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados versátiles y resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorio roscado Acme. Salida: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorio roscado Acme. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 10 ½ pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 32a.MP-108
  • Manufacturer: APV
  • Model: R4R
  • Serial Number: B-6212

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R