Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R. Modelo: R3RX. Capacidad: 23 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,064 gal. Material de construcción: Acero Inoxidable 316. Velocidad máxima: 900 rpm. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 359 rpm (final), 230/460 V, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas APV Crepaco serie R son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene como estándar un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado, que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones, fácil desmontaje y limpieza, y bajo mantenimiento. Las aplicaciones típicas incluyen: cócteles de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 3 ½ pulgadas de largo x 1 pie. 3 ½ pulgadas de ancho x 1 pie. 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX751.1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: R3RX
  • Serial Number: D-1363

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R