Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor General Electric, 5 hp, 1155 rpm, 230/460 V. Las aplicaciones típicas incluyen: cócteles de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas y champús. Entrada/salida: (2) Línea 'S' de 3 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN103).

Product Details

  • Cantidad en stock: GAKD310.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R6BS
  • Serial Number: 100096345-0700

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R