Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R3. Número de serie: SA6077. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad máxima: 9 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,015 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 3,18, salida de 542 rpm (final). Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene de serie un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Su cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP070.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R3
  • Serial Number: SA6077

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R