Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R3TS. Número de serie: 10050391-1-1104. El caudal de la bomba nueva es de 40 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 150 psig. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las bombas APV Crepaco serie R son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene como estándar un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado, que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones, fácil desmontaje y limpieza, y bajo mantenimiento. Motor eléctrico Leeson, 3 hp, 1770 rpm, 209-230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba es accionada por correa. Diámetro de la polea impulsora: 3-1/4 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 3-1/2 pulg. Relación: 4,76. Revoluciones finales: 372. Entradas/salidas: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 2 pies 5-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP003.5
- Manufacturer: APV
- Model: R3TS
- Serial Number: 10050391-1-1104
Pump Details