Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

1997 Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R3HDBS. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 40 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1730 rpm. Reductor de velocidad Dodge APG, relación: 1:9,30, rpm fuera: 186 (final). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN73a).

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP007.7
  • Manufacturer: APV
  • Model: R3HDBS
  • Serial Number: P-70421097

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R