Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. N/S: F-2725. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 240 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,29 gal. Las bombas rotativas de la serie R incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados versátiles y resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado para uso en aplicaciones sanitarias. Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable 316 con sellos de calidad alimentaria y materiales de rotor que no imparten olores ni afectan los sabores. Todas las piezas son intercambiables y reemplazables en el campo. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 ½ pulgadas de alto (ACN93).

Product Details

  • Cantidad en stock: SFF440.4a
  • Manufacturer: APV
  • Model: R6R
  • Serial Number: F-2725

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R